Ochelari de protecție Mega KN Clear R

Cod articol: PS23CLR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
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
Serie Valoare de vârf
Marcarea ramei 1 FT, K, N.
Material pentru lentile Policarbonat
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Schutzbrille

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PS23CLR
EAN / GTIN 5036108400270
Număr producător PS23CLR

Descriere

Descriere:

Ochelari de siguranță eleganți cu protecție integrată pentru sprâncene din TPE pentru protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și pentru a reduce strălucirea. Brațele laterale cu clichet pot fi înclinate pentru o potrivire personalizată. Rama cu două culori, împreună cu vârfurile extrem de flexibile ale tâmplelor, asigură o alegere atractivă, confortabilă și sigură. Protecția pentru sprâncene TPE co-injectată oferă o protecție suplimentară, în timp ce straturile de acoperire a lentilelor certificate KN asigură durabilitate și o vedere optimă. Cu o piesă de nas moale TPR pentru o potrivire universală, ochelarii noștri combină siguranța și performanța fără efort.

Caracteristică:

  • Protecție pentru frunte TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii
  • Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
  • Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
  • Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
  • Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
  • Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
  • Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
  • Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Model nou

Standard:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonat; TPE;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături