Descriere:
Ochelari mari, cu design în stil sportiv, de tip wrap-around, pentru o acoperire și protecție excelentă a ochilor. Protecția integrată pentru sprâncene TPE protejează împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii. Cu acoperiri pentru lentile anti-zgârieturi și anti-ceață clasificate KN, acești ochelari oferă durabilitate și vizibilitate superioară. Designul 100% fără metal, împreună cu tâmplele flexibile și de două culori co-injectate, asigură un confort maxim. Bucurați-vă de o priveliște panoramică cu stilul wrap-around. Nasul din TPR moale și vârfurile de cauciuc ale tâmplelor garantează o potrivire universală și antiderapantă. În plus, acești ochelari sunt nemagnetici, fără nichel și fără fier, răspunzând perfect nevoilor dvs. de siguranță și confort.
Caracteristică:
- Protecție pentru frunte TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii
- Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Stil de reglare pentru a oferi o imagine panoramica
- Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
- Vârfuri din cauciuc moale pentru o potrivire anti-alunecare
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonat; TPE;