Bocanci de protecție S3 NF 696 S3 QRS XB 48/49

Cod articol: NF 696 S3 QRS XB 48/49
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 48
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NF 696 S3 QRS XB 48/49
EAN / GTIN 4044348493151
Număr producător NF 696 S3 QRS XB 48/49

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Piele netedă aluminizată
  • Sistem de îndepărtare rapidă
  • Aderență funcțională
  • Fire NOMEX® rezistent la foc
  • Protecție pentru gleznă
  • Bontură din oțel
  • Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare
  • Căptușeală moale din piele naturală
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă cu înveliș din aluminiu rezistent la căldură
  • Absorbție universală a șocurilor
  • Talpă exterioară Perbunan Zermatt