Cântar personal Max 200 kg; kg; d=0,1 kg

Cod articol: MPS 200K100PM
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MPS 200K100PM
EAN / GTIN 4045761192829
Număr producător MPS 200K100PM

Descriere

Descriere:

  • Clasa de calibrare III,III (calibrare opțională)
  • Aprobare medicală conform 93/42/CEE
  • Datorită dimensiunilor compacte și a raportului bun preț/performanță, această serie este ideală pentru sălile de tratament din cabinete medicale și spitale
  • Dispozitiv de evaluare ergonomic cu tastatură mare și afișaj cu contrast ridicat pentru introducerea și citirea comodă a valorilor pacientului, cum ar fi de ex. Placă de cântărire stabilă din oțel cu suprafață antiderapantă și rezistentă la abraziune
  • igienică și ușor de curățat
  • poziționare sigură și antiderapantă datorită picioarelor din cauciuc reglabile pe înălțime
  • nivel pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard
  • Pentru pacienții agitați, se determină o valoare stabilă a greutății și se ″îngheață″ prin calcularea mediei. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se ocupa de pacient și apoi pentru a citi greutatea în liniște
  • funcție BMI pentru determinarea greutății subponderale/normale/supraponderale
  • suport de perete: pentru montarea pe perete a indicatorului în mod standard
  • posibilitate de funcționare cu baterii și de la rețea, funcționarea cu baterii opțională
  • capac de protecție inclus în livrare
  • Funcția de menținere: Dacă pacientul este agitat, se determină o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei și se ″îngheață″. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se ocupa de pacient și apoi pentru a citi greutatea în liniște
  • Unitate de evaluare ergonomică cu tastatură mare și afișaj LCD cu contrast ridicat pentru introducerea și citirea comodă a valorilor pacientului, de exemplu, înălțimea pentru calcularea IMC
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Igienic și ușor de curățat
  • Nivel pentru nivelarea exactă a balanței, ca standard
  • Funcționare pe baterii și de la rețea posibilă, funcționarea pe baterii opțională
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
  • Datorită dimensiunilor compacte și a raportului bun preț/performanță, această serie este ideală pentru sălile de tratament din cabinete medicale și spitale
  • Placă de cântărire robustă din oțel cu suprafață antiderapantă și rezistentă la abraziune
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Picioare de cauciuc reglabile pe înălțime pentru o poziționare sigură și fără alunecare

Caracteristică:

  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 215×110×45 mm
  • Greutate netă aprox. 7 kg
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 275×295×58 mm
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 50 h
  • Dimensiuni totale (inclusiv suportul) L×P×H 275×460×1015 mm
  • Afișaj LCD, înălțimea cifrelor 25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături