Dimensiunea mecanică N-rod

Cod articol: MSF 200
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de măsură liniar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MSF 200
EAN / GTIN 4045761192843
Număr producător MSF 200
L-Număr L40250 3517

Descriere

Descriere:

  • KERN MSF 200 Cântar mecanic de dimensiuni: aprobare medicală conform 93/42/CEE
  • domeniu de măsurare -
  • gradație
  • [[7]] Citire pe cântar cu opritor culisant, retractabil
  • Pentru montare pe cântarele KERN (vezi p. ), (vezi p. ), , (vezi p. ) sau pentru montare pe perete
  • Profil robust din aluminiu
  • Dimensiuni totale L×P×H 53×40×1000 mm
  • Greutate netă aprox. 0,80 kg
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Domeniu de măsurare 60 cm - 2,05 m
  • Gradație 1 mm
  • Citire pe cântar cu opritor culisant, retractabil
  • Pentru montarea pe cântarele KERN MPS-PM, MPB-P sau pentru montare pe perete
  • Profil robust din aluminiu
  • Dimensiuni totale L×P×H 53×40×1000 mm
  • Greutate netă aprox. 0,80 kg