Magnet tip oală plată cu placă de protecţie 38 mm

Cod articol: GG5944 38
Produs nou
Setați prețul 10 buc. (14,63 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 130 N
38,1 mm
⌀ găurii de fixare 5,2 mm
Înălţime 10,35 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Materialul suprafeţei Beton
Rezistenţă maximă la temperaturi 550 °C
Tip produs Magnet în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5944 38
EAN / GTIN 4067263137740
Număr producător GG5944 38

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat încorporat în mantaua de oțel pentru protecție.
  • Fixarea magnetului din jos prin gaura cu teşitură.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Aplicaţie:

Construcţia de dispozitive.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.