{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A46-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | Drept | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
Lăţimea discului | 1,6 mm | |
Conţinut | 100 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,7 mm - 8 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | Rază grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | GG5272 178/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136989 | |
Număr producător | GG5272 178/100 |