{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | GG4009 4,9 | |
EAN / GTIN | 4067263133858 | |
Număr producător | GG4009 4,9 |