Freze din carbură 6 mm

Cod articol: GG3618 6
Setați prețul 5 buc. (14,62 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,054 mm
Inel colorat fără
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG3618 6
EAN / GTIN 4062406199326
Număr producător GG3618 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
70
Oţel < 60 HRC
H
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Funcţionare extrem de silenţioasă datorită execuţiei cu 6 dinţi.
Model foarte stabil datorită miezului întărit.
Similar Cod 203618.