Freze din carbură 25 mm

Cod articol: GG3618 25
Setați prețul 5 buc. (239,54 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 45 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,107 mm
Inel colorat fără
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG3618 25
EAN / GTIN 4062406199388
Număr producător GG3618 25

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
70
Oţel < 60 HRC
H
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Funcţionare extrem de silenţioasă datorită execuţiei cu 6 dinţi.
Model foarte stabil datorită miezului întărit.
Similar Cod 203618.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături