Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie 3/30

Cod articol: GG2740 3/30
Setați prețul 30 buc. (14,33 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 1,7 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,23 mm/rot
Conţinut 273725 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2740 3/30
EAN / GTIN 4067263097600
Număr producător GG2740 3/30

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat