Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie 2/50

Cod articol: GG2740 2/50
Setați prețul 50 buc. (11,32 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Număr de bucăţi 50
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Conţinut 273725 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2740 2/50
EAN / GTIN 4067263097471

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături