Oprire/inserare placă de canelare 2/30

Cod articol: GG2736 2/30
Setați prețul 30 buc. (13,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB7020
    Număr de bucăţi 30
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Conţinut 273701 2
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2736 2/30
    EAN / GTIN 4067263097181
    Număr producător GG2736 2/30

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Spărgător de așchii pentru ⌀ mic și reducerea forței de tăiere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături