Oprire/inserare placă de canelare 3/30

Cod articol: GG2736 3/30
Setați prețul 30 buc. (14,63 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,2 mm/rot
Conţinut 273701 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2736 3/30
EAN / GTIN 4067263097402

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Spărgător de așchii pentru ⌀ mic și reducerea forței de tăiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb