Pachet plăcuțe de retezare neutre, Lăţime de canelare l (mm) / cantitate: 5,1/50

Cod articol: GG2710 5,1/50
Setați prețul 50 buc. (6,74 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB 7130
Număr de bucăţi 50
Aplicaţia principală M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,1 mm
Avans f 0,14 mm/rot
Conţinut 273115 5,1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2710 5,1/50
EAN / GTIN 4067263096450
Număr producător GG2710 5,1/50

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamă pentru debitare Cod273552 – 273558 şi Cod 273562273570.