Plăcuţă de retezare neutru 5,1/30

Cod articol: GG2710 5,1/30
Setați prețul 30 buc. (8,03 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB 7130
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,1 mm
Avans f 0,14 mm/rot
Conţinut 273115 5,1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2710 5,1/30
EAN / GTIN 4067263096443
Număr producător GG2710 5,1/30

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamă pentru debitare Cod273552 – 273558 şi Cod 273562273570.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături