Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VCGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 160404/30

Cod articol: GG2689 160404/30
Setați prețul 30 buc. (10,83 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 250 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 261458 HB7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT160404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2689 160404/30
EAN / GTIN 4067263098737
Număr producător GG2689 160404/30