Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VCGT 110304/50

Cod articol: GG2689 110304/50
Setați prețul 50 buc. (9,26 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 250 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 261454 HB7310
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2689 110304/50
EAN / GTIN 4067263098706

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături