Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 060204/50

Cod articol: GG2668 060204/50
Setați prețul 50 buc. (5,20 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HU 7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 260142 HU7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT060204
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2668 060204/50
EAN / GTIN 4067263097365
Număr producător GG2668 060204/50