Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CCGT 060204/30

Cod articol: GG2668 060204/30
Setați prețul 30 buc. (7,27 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HU 7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 260142 HU7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT060204
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2668 060204/30
EAN / GTIN 4067263097358
Număr producător GG2668 060204/30

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături