Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT 11T304/50

Cod articol: GG2651 11T304/50
Setați prețul 50 buc. (3,45 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HBT130
    Sfărâmător de aşchii MM
    Număr de bucăţi 50
    Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,75 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
    Conţinut 260507 HBT130
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT11T304
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2651 11T304/50
    EAN / GTIN 4067263096580
    Număr producător GG2651 11T304/50

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături