Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT 070204/30

Cod articol: GG2651 070204/30
Setați prețul 30 buc. (3,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 260500 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT070204
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2651 070204/30
EAN / GTIN 4067263096535
Număr producător GG2651 070204/30