{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7130-2 | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Conţinut | 260158 HB7130-2 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT120404 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2644 120404/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096207 | |
Număr producător | GG2644 120404/50 |