{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7130-2 | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Cuprins | 260150 HB7130-2 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT09T304 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol |
GG2644 09T304/50
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4067263096160
Copiaţi |
|
Număr producător |
GG2644 09T304/50
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |