Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110202/30

Cod articol: GG2632 110202/30
Setați prețul 30 buc. (5,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Cuprins 260980 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT110202
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2632 110202/30
EAN / GTIN 4067263095712
Număr producător GG2632 110202/30
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com