Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT 110202/50

Cod articol: GG2632 110202/50
Setați prețul 50 buc. (4,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 260980 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT110202
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2632 110202/50
EAN / GTIN 4067263095729
Număr producător GG2632 110202/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături