Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie SCMT 120408/30

Cod articol: GG2631 120408/30
Setați prețul 30 buc. (4,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 260795 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT120408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2631 120408/30
EAN / GTIN 4067263095699
Număr producător GG2631 120408/30