Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie SCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 120404/50

Cod articol: GG2631 120404/50
Setați prețul 50 buc. (3,64 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 260793 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT120404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2631 120404/50
EAN / GTIN 4067263095682
Număr producător GG2631 120404/50