Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VNMG, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160408/50

Cod articol: GG2589 160408/50
Setați prețul 50 buc. (5,62 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 251804 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG160408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2589 160408/50
EAN / GTIN 4067263094845
Număr producător GG2589 160408/50