Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VNMG 160408/30

Cod articol: GG2589 160408/30
Setați prețul 30 buc. (6,83 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 251804 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG160408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2589 160408/30
EAN / GTIN 4067263094838
Număr producător GG2589 160408/30

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături