{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7130-2 | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Conţinut | 251036 HB7130-2 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | KNUX160410 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2583 160410R/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094517 | |
Număr producător | GG2583 160410R/30 |