Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire KNUX 160410L/30

Cod articol: GG2583 160410L/30
Setați prețul 30 buc. (8,63 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,65 mm - 4 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 85 mm/min - 210 mm/min
Conţinut 251038 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX160410
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2583 160410L/30
EAN / GTIN 4067263094531
Număr producător GG2583 160410L/30

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături