Degroșare plăcuţă de strunjire CNMG, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160616/50

Cod articol: GG2574 160616/50
Setați prețul 50 buc. (8,54 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VG
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 1,05 mm - 5,5 mm
Avans f 0,35 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 mm/min - 170 mm/min
Cuprins 250338 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG160616
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2574 160616/50
EAN / GTIN 4067263094142
Număr producător GG2574 160616/50
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com