Degroșare plăcuţă de strunjire CNMG, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 120408/30

Cod articol: GG2574 120408/30
Setați prețul 30 buc. (5,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VG
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avans f 0,35 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 250322 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2574 120408/30
EAN / GTIN 4067263094036
Număr producător GG2574 120408/30