Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 120404/50

Cod articol: GG2573 120404/50
Setați prețul 50 buc. (3,18 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HBT130
    Sfărâmător de aşchii MM
    Număr de bucăţi 50
    Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 mm/min - 135 mm/min
    Conţinut 250196 HBT130
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120404
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2573 120404/50
    EAN / GTIN 4067263093961
    Număr producător GG2573 120404/50

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături