Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 120404/30

Cod articol: GG2573 120404/30
Setați prețul 30 buc. (4,20 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 250196 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2573 120404/30
EAN / GTIN 4067263093954
Număr producător GG2573 120404/30

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături