Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 09T308/30

Cod articol: GG2571 09T308/30
Setați prețul 30 buc. (4,92 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB7130-2
    Sfărâmător de aşchii VM
    Număr de bucăţi 30
    Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 3,25 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 mm/min - 170 mm/min
    Conţinut 250152 HB7130-2
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG09T308
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2571 09T308/30
    EAN / GTIN 4067263093794
    Număr producător GG2571 09T308/30

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături