Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 120416/50

Cod articol: GG2571 120416/50
Setați prețul 50 buc. (4,48 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 1,05 mm - 4,25 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 250162 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120416
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2571 120416/50
EAN / GTIN 4067263093886
Număr producător GG2571 120416/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături