Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie TNMG 160408/50

Cod articol: GG2558 160408/50
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (3,57 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 251565 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG160408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2558 160408/50
EAN / GTIN 4067263093466
Număr producător GG2558 160408/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături