{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 6,75 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 251236 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG190612 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2544 190612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093176 | |
Număr producător | GG2544 190612/30 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |