{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,55 mm - 5,25 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Cuprins | 251230 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG150608 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2544 150608/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093138 | |
Număr producător | GG2544 150608/30 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |