Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 160608/30

Cod articol: GG2527 160608/30
Setați prețul 30 buc. (10,63 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 5,5 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 250168 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG160608
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2527 160608/30
EAN / GTIN 4067263092377
Număr producător GG2527 160608/30