Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 120416/30

Cod articol: GG2527 120416/30
Setați prețul 30 buc. (5,20 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 1,05 mm - 4,25 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 250162 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120416
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2527 120416/30
EAN / GTIN 4067263092353
Număr producător GG2527 120416/30