HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,9 mm

Cod articol: GG2490 6,9
Setați prețul 5 buc. (32,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Inox
    ⌀ nominal DC 6,9 mm
    Strat de acoperire AlTiN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Toleranţă ⌀ nominal m7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,7 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară da, cu 25 bar
    Lungimea canalului de aşchii Lc 34 mm
    Lungimea totală L 79 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rot
    Inel colorat albastru
    Conţinut 5
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2490 6,9
    EAN / GTIN 4067263086918
    Număr producător GG2490 6,9

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Precum Cod 122490.
    Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
    Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG2491.
    Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături