HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,2 mm

Cod articol: GG2490 3,2
Setați prețul 5 buc. (23,90 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 3,2 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 15,2 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat albastru
Conţinut 5
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2490 3,2
EAN / GTIN 4067263079354
Număr producător GG2490 3,2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 122490.
Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG2491.
Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături