Pachet GARANT Master Steel minifreze din carbură HPC, 5 bucăți, ⌀ e8 DC: 0,8mm

Cod articol: GG2295 0,8
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 0,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 2 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Forma cozii HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,01 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,003 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,005 mm
Inel colorat verde
Cuprins 5
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol GG2295 0,8
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263091271
Copiaţi
Număr producător GG2295 0,8
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
290
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
240
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
140
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
120
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
100
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
70
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
70
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
40
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
85
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Precum Cod 202295.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături