Capete de frezat la 90° 16/2 mm

Cod articol: GG2123 16/2
Setați prețul 5 buc. (56,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de maşini de tăiat Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Freză unghiulară
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Freză unghiulară
Strategie de aşchiere MTC
Lungime activă L1 37 mm
Lungimea totală Lges 85 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 29 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,32 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2123 16/2
EAN / GTIN 4067263078951
Număr producător GG2123 16/2

Descriere

Execuţie:

Precum Cod215803 16/2.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături