Lanternă de frunte cu LED şi baterie 150

Cod articol: GG1472 150
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (17,81 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Flux luminos 15 lm - 150 lm
Durata de iluminare 6 h - 60 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 15
Tip de baterii Micro, AAA
Greutate 100 g
Tip produs Lampă frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1472 150
EAN / GTIN 4067263137948
Număr producător GG1472 150

Descriere

Execuţie:

Lanternă de frunte cu LED eficient COB, pentru iluminare pe o suprafaţă mare a spaţiului de lucru. Pornire/oprire fără contact datorită sistemului de senzori, cu dimare progresivă de la 10 la 100%.

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Cu 3 baterii incluse.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.