Lanternă de frunte cu LED şi baterie, Tip: 150

Cod articol: 081472 150
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 15 lm - 150 lm
Durata de iluminare 6 h - 60 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Micro, AAA
Greutate 100 g
Tip produs Lanternă de frunte

Identificare și clasificare

Cod articol 081472 150
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406398071
Copiaţi
Număr producător 081472 150
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă de frunte cu LED eficient COB, pentru iluminare pe o suprafaţă mare a spaţiului de lucru. Pornire/oprire fără contact datorită sistemului de senzori, cu dimare progresivă de la 10 la 100%.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Cu 3 baterii incluse.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scoateți bateriile atunci când lanterna nu este utilizată pentru o perioadă mai îndelungată.
  • Utilizați baterii de același tip și de aceeași calitate.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.
  • Protecţie la impact conform IK 07.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideți carcasa numai în locul prevăzut. Altfel nu deschideţi carcasa.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.
  • Bateriile furnizate nu trebuie reîncărcate.
  • Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.