Mini-freze din carbură 3,5 mm

Cod articol: GG1264 3,5
Setați prețul 5 buc. (10,66 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3,5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului Lc 5 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,13 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,025 mm
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1264 3,5
EAN / GTIN 4045197906977
Număr producător GG1264 3,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Acoperire îmbunătăţită pentru aplicaţii universale în oţel şi fontă.
Similar Cod 202264.